耐熱7寸 羽反焼物皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4662-59 注文コード05232495 品番74011720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):215mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):22mm●重量:230g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4662-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする