PJ103 目盛付スチール・ビーム・トランメル 呼び寸法1000 大菱計器製作所 05232561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

目盛付スチール・ビーム・トランメル 呼び寸法1000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05232561 品番PJ103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ、寸法測定、大形のコンパス等にご使用ください。ビームは1o通しで目盛りが刻んであります。ビームは硬鋼製で直定規としてもご使用になれます。調整用の微動装置付きです。 サイズ(mm): 1100×30×6

種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)2 針長(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする