2UEWエナメル線(2種ポリウレタン銅線)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05232614 品番 2UEW0.32mm 20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.32 全長(m)20 厚さ許容差(mm)±0.005 仕上外径(Φmm)最大/0.357(最小皮膜厚0.010) 質量(kg)- 概算質量(kg/km)0.73 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222.8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05232596
2026-03-10
用途:
ユニバーサル基盤配線用

ユニバーサル基盤の配線用に使用しています。半田ごてのコテ先の熱で被覆に半田付けできますし、電子部品の配線なので何層にもクロスヶ所ができますが、線径が細いので配線回しも容易にできます。

2025-09-04
用途:
アンテナ用

アンテナのコイルを巻くために購入。0.8mm でちょうどよい太さです。被覆を剥くのが太くなるほど大変ですが、この太さであればハンダで熱すれば剥がれます。

2025-11-30
用途:
アンテナ用
飲食業

皮膜は、溶けたはんだになじませれば、取り除かれるので、
作業性が良い。
身近には無い物だったので助かる。

2025-05-21
用途:
ジャンパー線として
その他業種

基盤の剥がれがあっても、ジャンパー線で直せることがあります。こちらはその用途にぴったりでした!

2024-09-26
用途:
アンテナ作成のための材料に
製造業

近所のDIYにも売っていなくて、こちらで見つけました。
様々な寸法、長さが揃っており、助かります。

対象商品:
05232632
2023-08-13
用途:
インパクトの修理

4モードのインパクトドライバーのモーターが焼けたので巻き直しました。14.4vは1mmとのことでしたが明らかに太いのでこちらの0.8mmを買い直しました。18vの方が細くて多く巻いてあるようです。
無事直りました。

対象商品:
11095796
2022-05-15
用途:
電気回路の制作
製造業

被覆されているためリード線と同じ使い方ができハンダ性もよく満足でした

対象商品:
05232614
2021-09-29
用途:
趣味の電子工作
サービス業

以前よりΦ0.5mmの同社製の2UEWを使用しています。
被覆のままでハンダ付けできるので大変重宝しています。
今回はΦ0.32mmを購入しましたが、11Wのハンダゴテではパワー不足で被覆を溶かし切れない事がありました。
被覆の仕様が変わったのでしょうか?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする