耐熱8寸 舞光前菜皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4662-97 注文コード05232861 品番51272170
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):243mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):40mm●重量:165g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4662-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする