ETFE 0.26mm 10m  YL ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネット 05232912

ETFEラッピングワイヤ BE03A020

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(m)10
内容量1本注文コード05232912品番ETFE 0.26mm 10m YL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。

用途
伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル全長(m)10連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05232946
2022-05-15
用途: 電子回路の制作
製造業

ハンダが全く乗らないため配線作業に大変な労力がかかりました

対象商品 : 05232928
2019-05-12
用途: ICのピン(リード)にハンダ付けでしました。
電気・ガス・熱供給・水道業

狭いICのピンにハンダ付けできるので、効率が上がりました。
実験回路なら十分です。

対象商品 : 05232885
2017-11-04
用途: 電子回路工作での、ジャンパー線に。
株式会社テックMA製造業

昔から、単線のジュンフロン線は、基板改造時には無くてはならない物でした。
SMD主体の大企業製品だと、このサイズじゃ太くて融通が利かなく成って来ていますが、リード部品が多い会社だったら、スルーホールに差せるこの太さがド定番です。
撚り線では無くて単線である事、によって成立する手法も在るので、手元に備えておきたい逸品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05232876
2017-03-05
用途: 電子機器の配線

https://www.monotaro.com/g/01117567/の表のところでは公称断面積(sq)が0.26となっていましたが、実際は導体の直径が0.26mmで明らかに表記ミスです。可能であれば返品したい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
修正いたしました。
別途ご連絡させていただきます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする