耐熱5.5寸 日輪高月盛鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4663-10 注文コード05232976 品番74011570
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(H):57mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4663-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする