KFC細径2心並列線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05233278 品番 KFC 0.1SQ X 2C 50m[R]
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 赤、黒 材質耐熱ビニル 仕上外径(Φmm)1.0×2.0 耐熱温度(℃)80 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)10/0.12 用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05233262
2019-03-26
用途:
LEDテープライトの配線用
サイトウ 様 (サービス業)

LEDテープライトの直付け配線に最適な仕様のコード。今のところこれ以外は考えられないと思っている。

対象商品:
05233262
2018-03-15
用途:
内張り スモールLED配線
自動車・二輪車・自転車関連業

細いのが欲しくて、強く引っ張りすぎると切れました。急げば回れてな感じ商品は良かったです。

対象商品:
05233278
2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
設備電算親睦会 様

キャンピングカーの省電力の部位用に使うため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする