KFC細径3心並列線

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05233323 品番 KFC 0.1SQX3C 100m[R]
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 白、赤、黒 材質耐熱ビニル 仕上外径(Φmm)1.0×3.0 耐熱温度(℃)80 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)10/0.12 用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05233296
2020-02-22
用途:
raspberry pi で利用
医療・福祉・介護関連業

問題ありません。大変重宝しており、満足しています。

対象商品:
05233305
2015-05-09
用途:
コンピュータとセンサーの間の配線

強度も十分でしかも軟らかい。被覆もはがしやすい。コネクターのコンタクトとの接続も容易で大変重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする