KPPV-SW細径シールド線

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 芯数(C)2 導体公称断面積(mm2)0.18 注文コード05233402 品番KPPV-SW 7/0.18X2C 5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は芯数・導体公称断面積・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.54 全長(m)5 ツヤ消黒 シールド(すずめっき軟銅線)横巻 材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル 仕上外径(Φmm)3.5 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 シース厚(mm)0.6 耐電圧(V/min)AC500 導体公称断面積(mm2)0.18 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)113 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
基板内の配線
製造業

とても柔らかく、基板内部の取り回しが、大変楽になりました。
柔らかなシールド線が見つからなかった為、とても助かります。

対象商品:
05233357
2021-08-30
用途:
マイクコード

細いので取り回しが楽なので、アマチュア無線のマイクコートに使用しています。

対象商品:
05233366
2021-01-19
用途:
フレシキブルマイク
ホカゾノ 様 (サービス業)

フレシキブルマイクのノイズが出るようになり交換したら直り問題なく使っております!

対象商品:
05233384
2020-09-16
用途:
オーディアンプのメンテナンス
製造業

今回、購入して使用しましたが、思っていた以上に良かったです。
また、機会があったら購入しようと思います。

対象商品:
05233384
2020-07-17
用途:
信号線として利用
佐藤電研 様

被覆はストリッパーで簡単に剥けるし、扱いやすかったです。

対象商品:
05233402
2018-08-27
用途:
機械配線
製造業

普通は巻きでの購入しかできない為購入をためらっていましたが、
こちらの商品は小分けになっておりますので重宝しております。

対象商品:
05233393
2018-10-19
用途:
センサースイッチ用
飲食業

2線の平行線から、ノイズ対策で2芯のシールド線に変更した。
細いシールド線はあまりないので助かる。
シースが厚めなためか、柔軟性は思ったよりなかった。

対象商品:
05233375
2018-10-08
用途:
車内エンジンルームからのパルス信号取り出しのため

長さ価格とも大満足でしたが、もう少し腰がある線ならよかったです。ふにゃふにゃです。基板回りの配線なら使いやすいと思いますが、車のハーネスなどと比べると超細いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする