福井クラフト
陶 かまくら鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4663-61
注文コード
05233466
品番
80500130
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):46mm●重量:80g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4663-61