曜日別特売
KRT AWG28 X 8C 5m スリムロボットケーブル 協和ハーモネット 05233883

スリムロボットケーブル

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個芯数(C)8注文コード05233883品番KRT AWG28 X 8C 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル芯数(C)8導体外径(Φmm)0.41全長(m)5連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル仕上外径(Φmm)3.9絶縁体外径(mm)0.7絶縁体標準厚さ(mm)0.15シース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500AWG28導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)20/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)247絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233856
2024-06-06
用途: オーブンレンジのドア

オーブンレンジのドアに繋がる配線に使用しました。
(メインとサブのマイコン間の通信が異常のエラー)
柔らかくて満足してます。 
7㌢程度の使用だったので50㌢程度から販売して欲しい

2024-03-20
用途: 自動機の配線
ワイテック製造業

リミットスイッチの配線に使用、センサーのケーブルと同じで細いのでケーブルキャリアに収納しやすいが、少々細すぎて切れが心配、

対象商品 : 05233804
2023-05-22
用途: 工作機械と自動車部品の補修
その他業種

作業をする際に配線が固く邪魔だったので柔らかい配線を探していました。期待通りの柔らかさで満足です。

対象商品 : 70342238
2022-03-17
用途: ワカサギ電動リール電源コード

リールメーカーの電源コードは、しなやかさに欠けコード内の電線も切れやすい為しなやかさがあり、コード内の電線が断線しなさそうだった為DIYで換装してみました。しなやかさは十分で期待以上、後は上下動作の繰り返しに対する耐久性ですが間もなくシーズン終了の為来シーズンに持ち越しです。1台に150センチで2台分取れ他の大手通販サイトよりも低価格で満足しています。

対象商品 : 05233813
2021-09-18
用途: 計装作業
製造業

いかにも屈曲性が良さそうなケーブルです。加工性もよく、寿命の実績が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 70342247
2021-12-23
用途: 商品開発時の試作
製造業

試験はしていませんが、かなり柔らかく弾性もあり屈曲性が良いです。
芯線の数も多いので、断線にも強そうです。
しかも安いので助かりました。

対象商品 : 05233804
2021-07-03
用途: DIY
建設業・工事業

個人での使用のため大量に購入することはできなかったのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

対象商品 : 05233856
2020-12-22
用途: 弱電配線

引っ張られたり踏まれたりしない場所なら細いこのケーブルはとても便利です。ツイストペアイーサネットケーブルより全然細いです。8極もあるといいのに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする