NPE熱収縮チューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05234032 品番 NPE P50 1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。
耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。
金属と接触しても金属を腐食させません。

収縮前内径(Φmm)50 収縮後内径(Φmm)25 用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)1.00 長さ(m)1 収縮温度120℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05234014
2024-02-14
用途:
パイプのつなぎ目の保護

段差のあるパイプを接続した部分に使用しています。この太さのものは一般の店では見かけないので入手できて良かったです。通常はテープ巻で保護するのですが、長期間経過すると自然に剥がれてきたりするのでメンテナンスがかかせません。なので私はいつも収縮チューブを使用しています。屋外で使用することもあるので、このサイズで接着剤入りがあればなお良いと思います。今回は下処理として薄い両面テープを巻いてから使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
05234014
2023-09-22
用途:
分電盤内動力分岐用銅バーの絶縁用に使用
ムカイ電機システム 様 (製造業)

この太さで翌日配達・価格面で高くなく助かりました。
見るまでは固く綺麗に収縮しないと思っていましたが、実物を見て肉厚もちょうど良く
ドライヤーで熱を当てるとむらなく綺麗に短時間で銅バーに密着し感動しました。
1m物の販売はありがたいです。
改善点としてはつなぎ目が少し目立ちました。なくなると最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする