福井クラフト
ABS花渕小付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4664-61
注文コード
05234105
品番
21181500
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(H):32mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-61