RKVリボンコード

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05234145 品番 RKV0.12mm/10CX15C 1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。
接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)15 導体外径(Φmm)0.44 全長(m)1 黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、黒、茶、赤、橙、黄 材質ビニル 仕上外径(Φmm)1.0×15 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)10/0.12 用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05234197
2023-12-04
用途:
配線作業の色分けに

リボンなので、色違いの線が並列にならび作業性が向上します

対象商品:
05234172
2022-09-14
用途:
レーザー刻印機の配線
飲食業

レーザー刻印機の配線に使用。
丸線に比べてスペースが少なくて済むのでスッキリと収められる。
ステージが動く部分ですが、レールにも入れていますし、今のところ問題無し。

対象商品:
05234233
2022-03-07
用途:
治具配線

ちょっとした治具の配線に使っています。キャプタイヤより使いやすいです。

対象商品:
05234233
2020-03-06
用途:
配線コード
ミリオンテック合資会社 様

以前と配線色が変わったことが▲2.でも交換対応などメーカーがちゃんとやってくれたので+1.コード自体は良いと思います。もっと長いものがあるといいですね。10mとか。。。

対象商品:
05234172
2016-08-19
用途:
工作
その他業種

柔らかすぎず硬すぎずの手触りがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする