TCWすずめっき軟銅線

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05234328 品番 TCW 0.65mm 10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)10 厚さ許容差(mm)±0.02 質量(kg)- 質量(kg/km)2.95 伸び(%)20.0以上 導体公称断面積(mm2)0.3318 導体抵抗(Ω/km)(20℃)54.13 導電率96.0%以上 用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

2025-07-04
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

定番品 ユニバーサル基板 電源・GND配線に使用
配線インピーダンス低下が必要とされる部分に最適

対象商品:
05234312
2024-05-10
用途:
電子工作の部品として
エステック株式会社 様

万能穴開き基板の配線材として使用。こういう小ロット品は通販で買っても高いので、まとめ買いで送料無料になるモノタロウで購入している。

対象商品:
05234294
2023-03-30
用途:
基板のジャンパー線として
角田 税理士事務所 様

ハンダがのりやすく、使用しやすく、可もなく不可もなく、満足です。

対象商品:
05234294
2023-01-25
用途:
プリント基板製作
製造業

メッキも良くて半田の乗りが良い。このメーカの線は高品質だと思う。

対象商品:
05234364
2022-12-27
用途:
真空管
自動車・二輪車・自転車関連業

アース線として、使いました。半田のノリも良く太さも良い感じです。
10メートルは長いので、半分で十分です。

対象商品:
05234303
2022-11-14
用途:
各種工作

基盤内配線に使用しました。品質よく重宝してます。。

対象商品:
05234294
2021-12-02
用途:
ユニバーサル基板の配線に利用
その他業種

2.54mmピッチのユニバーサル基板を作成するときに、アースラインや電源ラインとして使用しています。真っ直ぐラインが引けるし、太さも細すぎずちょうどいい感じです。はんだもよく乗るので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする