福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
笹小付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):56mm●サイズ(H):29mm●重量:34g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-90
注文コード
05234401
品番
30000740
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(D):56mm●サイズ(H):29mm●重量:34g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4664-90