TIV-F通信用屋内ビニル平形電線

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05234556 品番 TIV-F 0.8mm X 2C 10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。

種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 全長(m)10 仕上外径(Φmm)1.9×3.8 用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
インターホンの延長ケーブルに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

インターホンの移設に使用しましたが、問題なく使用できました。比較的コスパが良いと思います。

2023-10-23
用途:
TVホンの配線
その他業種

単線の延長に使用しました。TVホン本体との接続もスムーズにできました。

対象商品:
05234565
2021-08-11
用途:
給湯器のリモコンの配線に丁度良いです。
アーバンリーベ 様

給湯器のリモコンの配線に丁度良いです。
本来は、電話線の宅内配線ですが・・・
最近は、電話線使わないので5mで重宝しています。
普通に買うと、100mになるので、切り売り重宝してます。

対象商品:
05234556
2020-05-24
用途:
インターホンの設置
その他業種

インターホンを設置するために使用しました。何も問題ありませんでした。

対象商品:
05234556
2018-12-24
用途:
ドアホン用の配線

ようやく今朝からドアホンを取り付けました。YOU TUBE等で取り付け方を紹介してくれていますが、それはほとんど新しいドアホンへの交換の仕方。我が家は初めてドアホンを取り付ける必要があったため、一から配線しないといけません。考えた挙句、この電線を選びましたが、ばっちりでした。何の問題もなく繋げました。値段も手ごろだし長さも余裕があり大満足です。

対象商品:
05234556
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする