80011750 A Φ92手み 小 福井クラフト 05234629

A Φ92手み 小

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4665-14注文コード05234629品番80011750
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●サイズ(W):92mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):37mm●重量:26g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4665-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする