福井クラフト
A Φ92手み 小
仕様
●サイズ(W):92mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):37mm●重量:26g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05234620
80011740
68-4665-13
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05234629
80011750
68-4665-14
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05234638
80011710
68-4665-15
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05234647
80011720
68-4665-16
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05234656
80011730
68-4665-17
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください