曜日別特売
UL1007 AWG20 100m BL UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 05234635

UL耐熱ビニル絶縁電線

(29件のレビュー)
取扱い終了
AWG20
導体外径(Φmm)0.95
内容量1巻注文コード05234635品番UL1007 AWG20 100m BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル導体外径(Φmm)0.95全長(m)100AWG20導体構成(本/mm)21/0.18定格電圧(V)300許容電流(A)9絶縁体標準厚さ(mm)0.41絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
注意
※許容電流は最高許容温度80℃、周辺温度40℃、空中一条配線の場合の値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05234635UL1007 AWG20 100m BL62426508UL1007AWG20 100m BLUL1007 AWG20 100m BL UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 62426508UL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 製品の部品 グランド線
ブレインビジョン株式会社

CEのレギュレーションを満たすと思われるので、採用しました。RoHS対応であることもポイントです。

1が参考にしています
対象商品 : 05234766
2020-02-27
用途: 電気工作

藤倉電線のものでした。UL規格品はトレーサビリティができるので、
製品の信頼性が高いのが一般的です。また、小分けした協和さんの
確認もできました。ただ、不満があります。小分けした時に、大ボビン
から小ボビンに巻き直していますが、巻き方にムラがあり、きれいにまかれていません。手巻きしている可能性がありますね。したがって、電線のヨレが強うように感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 05234784
2020-05-28
用途: 1.9MHzホイツプアンテナ(SSB通信用)をつくりました。(全長6m)
その他業種

全長100mを購入し、80m使い完成しました。
注文して早く届き感謝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 50957183
2020-02-14
用途: 機器内配線
製造業

導体面積に対して外径が細いUL1007が小口で即納されるので助かります。柔軟性、耐熱性も良好です。強いて言えば、AWG16のシリーズにも10色のバリエーションが欲しいところで、それで星一つ減らしています。

対象商品 : 05234924
2020-03-13
用途: 検査器作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

外装ビニールシートが、簡単にはがせるようにしたら使いやすい。

対象商品 : 05234836
2019-12-22
用途: 大型機械の追加装置配線に使用
その他業種

取り扱い性もよく問題なく使用できた。たまたま孫の学習にも電線が必要になり適当な洗剤として活用できた。

対象商品 : 05235046
2019-11-24
用途: アンプ製作アース回路配線
その他業種

音質がナチュラル私好み
被膜が適切な柔らかさで作業しやすい。
80Cの耐熱被膜は適正な耐熱温度です。

1が参考にしています
対象商品 : 05234635
2019-12-01
用途: 機器のメンテナンス
建設業・工事業

色も多数あり盤内配線にて使用させて頂いております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする