福井クラフト
A Φ92手み 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4665-15
注文コード
05234638
品番
80011710
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4665-15
仕様
●サイズ(W):92mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):37mm●重量:26g●材質:ABS樹脂