曜日別特売
80011730 A Φ92手み 小 福井クラフト 05234656

A Φ92手み 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4665-17
注文コード
05234656
品番
80011730
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
アズワン品番
68-4665-17
仕様
●サイズ(W):92mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):37mm●重量:26g●材質:ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする