福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
A79浅丸小鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4666-03
注文コード
05235365
品番
30003690
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(H):25mm●重量:25g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4666-03