福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
A79浅角小鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4666-06
注文コード
05235460
品番
30003680
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):25mm●重量:30g●容量:80mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4666-06