95陶器調丸小鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):35mm●重量:55g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4666-12 注文コード05235521 品番30003160
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):35mm●重量:55g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4666-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする