UL耐熱2心平行線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)2 注文コード05235938 品番UL2468 AWG18X2C 2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は全長・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

種類難燃ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.19 全長(m)2 仕上外径(Φmm)2.01×4.05 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 導体構成(本/mm)33/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6 用途電気、電子機器の内部配線. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05235947
2022-08-23
用途:
工作

被覆剤の耐熱性は申し分無いと思います。ただ、はんだ付けされる際には芯材の熱容量が大きいのを意識して加工されると良いと思います。

対象商品:
05235947
2021-06-21
用途:
バイクの配線用

黒/黒白の平行線(UL電線)が欲しくて、これを見つけて購入。
バイク用の線材ではないのですが、UL電線なので耐熱です。

ウィンカーやホーン用の配線に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする