VFFビニル平形コード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05236254 品番 VFF 1.25SQ 5m GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)5 許容電流(A)12 仕上外径(Φmm)3.1×6.2 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)50/0.18 用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05236394
2023-05-28
用途:
テーブルタップ製作
有限会社平井電設 様

メーカー品と比較しても何の問題もありません。この価格で購入できるなら満足です。

対象商品:
05236342
2022-07-19
用途:
防犯カメラ電源
建設業・工事業

防犯カメラの電源取りに使用しました、柔らかくて作業しやすかったです。

対象商品:
05236394
2018-10-07
用途:
ドライヤーのコード交換
サービス業

大きさぴったりで元の綺麗なドライヤーに戻りました^^柔らかさもありよかったです。

対象商品:
05236385
2016-04-20
用途:
直管LED照明器具配線更新
サービス業

昔ながらのVFFコードで、特に何の問題もなく扱いやすい製品です。
手で裂いて単線としても使えます。

対象商品:
05236315
2017-08-22
用途:
電気工事
有限会社 丸源プラン 様

レビューの商品と、販売写真が違う、送付されてきた商品とも違う。商品管理をもっとしっかりやってほしい。よれ線では使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする