エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの 精密ドライバー
特殊ドライバーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(11本)
注文コード
05236673
品番
DK-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
トルクス(ヘックスローブ):TX4/T4/T5、いじり止めトルクス:T6/TX8/T10、トルクスプラス(DTC-20)、五角(DTP-03/DTP-05)、Y型(DTY-03)、(+)ドライバー:#2
種類
セット品
商品構成
セット品