VSF単心ビニルコード

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05236692 品番 VSF 1.25SQ 10m RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)10 絶縁体外径(mm)3.1 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)50/0.18 用途300V以下の電気器具内の配線用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05236717
2025-08-03
用途:
アース線
マルニ農園 様 (農・林・水産業)

単芯と記載があったので、電気柵のアース用にと購入、届いたものがより線でした。

1人が参考にしています
対象商品:
05236735
2020-09-30
用途:
学習用
サービス業

経路をわかりやすくするのに最適。 色数とか長さとか多すぎるかなと思いましたが、意外や意外。 2セットフル活用でした。

対象商品:
05236744
2020-05-10
用途:
照明器具ないの配線のつもり
学校法人 やしろ学園 様

蛍光灯器具をLED用に配線しようとしたが、より線が来たので捨てた。

8人が参考にしています
対象商品:
05236735
2019-06-14
用途:
コンセントの配線
製造業

問題ないですが、6色は多すぎるので、3色の製品も販売して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05236805
2018-01-27
用途:
工作機械の修繕

機械内部の配線修理用に購入しました。
必要な長さは少量で、コードの色分けをしたかったので6色セットで購入出来て助かりました。

対象商品:
05236778
2016-07-16
用途:
治具装置の作成時
小宮山システム 様

少量でも購入できるので、無駄なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする