福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宴会グラス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4668-10
注文コード
05237027
品番
81161440
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):56mm●サイズ(H):108mm●重量:35g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4668-10