福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
4cm プチマス 天黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4668-21
注文コード
05237140
品番
93101195
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):41mm●サイズ(D):41mm●サイズ(H):36mm●重量:25g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4668-21