福井クラフト
木目スミ折盆
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):213mm●サイズ(D):149mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品
注文コード
05237210
品番
54290920
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):213mm●サイズ(D):149mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-63