福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 袖型付台雲流
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):45mm●材質:木製品
注文コード
05237255
品番
50000520
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):45mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-80