福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 冠付台雲流
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):295mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
注文コード
05237289
品番
50000470
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):295mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):40mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-87