福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 大和舟盛皿
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):290mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):42mm●材質:木製品
注文コード
05237298
品番
55010410
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):290mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):42mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-89