架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05237347 品番 1.5D-QEV 5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。

種類通信ケーブル 全長(m)5 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル 仕上外径(Φmm)2.9 導体構成(本/mm)7/0.18 導体(外部導体)軟銅線編組 用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05237347
2024-06-09
用途:
簡易的なアンテナ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

アマチュア無線の簡易的なアンテナ製作や配線に使用。編み線も銅線なのでハンダ付けが楽です。長い給電には不向きですが細くて取り回しも良いので便利

対象商品:
05237338
2019-07-04
用途:
改造作業時
サービス業

assy方法や使用工具を教えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05237338
2017-10-18
用途:
車載用テレビの配線加工に使用

純正等の既存品と同等に問題無く使えました。このサイズの商品は一般販売店ではなかなか手に入らず、モノタロウさんで購入出来助かります。

対象商品:
05237338
2017-09-15
用途:
無線機の内部配線用
サービス業

無線機の細い隙間の基盤配線やアクセサリーソケットなどの引回しに大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする