絶縁テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05237417 品番FBU No20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 主な用途電気絶縁用 用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする