福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 東尋坊盛器 漆曙
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):900mm●サイズ(D):350mm●サイズ(H):70mm●材質:木製品
注文コード
05237456
品番
53250280
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):900mm●サイズ(D):350mm●サイズ(H):70mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-45