福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 玄海大漁舟 網付
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):640mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):410mm●材質:木製品
注文コード
05237587
品番
53250000
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):640mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):410mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4670-99