福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 玄海大漁舟 網付
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):905mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):500mm●材質:木製品
注文コード
05237605
品番
53250020
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):905mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):500mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4671-02