オフセットホルダー30

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05237776 品番 SA-23
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。

材質亜鉛ダイキャスト ねじピッチ1.25 ねじ径(mm)10 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05237776
2025-06-13
用途:
右ミラー位置変更
運輸・通信業

数センチ外に出すだけのパーツだが、とても見やすくなった
満足度高い

2025-05-20
用途:
オートバイのミラーの移設
その他業種

カウルマウントの純正ミラーが外に張り出しすぎて邪魔だったのでハンドルマウントのクロス2ミラーに変更しましたが、ハンドルを切るとミラーのステーがわずかにカウルに当たってしまうのでミラーを外に逃がすためにこの商品を使用しました。

オフセット量が45mmのタイプもありましたが短い方が振動に強いのと、短いタイプでも目的に叶うので30mmの方を選びました。

結果、違和感なく取り付けできて振動のブレも出ず満足です。色はクロームメッキと半ツヤの黒がありますが黒はハンドル周りのパーツに純正のようにマッチして悪目立ちしません。

対象商品:
05237776
2022-11-09
用途:
普段使いのカブに
金融・保険業

HA02カブでの使用です
この前に60mmオフセットの別製品を購入したのですがグリップを握る手の甲に当たるため使用を断念。
ギリギリ当たらないオフセット量30mmのこちらを購入しました。
ただHA02カブの純正ミラーは8mmなので10mmのこの製品を使うのにちょっとした工夫をしています。
ステーのボディ側下部にはポッシュの098003-CLを使用(キタコのツバ付きカラーはM10部が10.2mmとやや大きくはまりませんでしたorz)
上部には16mmのステンワッシャー(17mmは入らずorz)と念のためバネワッシャーを入れて使用しています。
冬場はジャンパー等で着ぶくれして後方視界がやや悪くなるのですがオフセットステーがあると改善されて良い感じです。

対象商品:
05237776
2022-05-05
用途:
バイクのミラー取付位置変更
医療・福祉・介護関連業

クロスカブに幅が狭いハンドルに交換したら左右ミラーの後方が見えにくくなったので、30mmのオフセットホルダーを取付て解決しました。

対象商品:
05237776
2021-07-14
用途:
バイクのミラーのオフセット
建設業・工事業

新たにバイクのミラーを取付ましたが、バイクのスクリーンに干渉したので、この商品を購入しました。
無事干渉しなくなりました。
材質も良く満足しています.
ただ2個買ったのですが、そのうち1個が、ボルトの保護チューブが外れていて、配送中の振動で本体に当たっていたためか小さな傷がいくつかついていたのが少し残念でした。

対象商品:
05237767
2018-02-23
用途:
バイク整備

開封しなくても深い傷があることが分かりましたので、返品しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05237776
2021-03-25
用途:
ロングスクリーンにミラーが干渉するため

社外スクリーンに交換するとハンドルをフルに切ったときミラーが接触するので、これでオフセットさせて回避させた

対象商品:
05237767
2017-09-18
用途:
バイクのミラーの取り付けに使用
その他業種

思っていた通りの商品で、強度が十分でした。ゆるみ止めのスプリングワッシャー等があると良いかと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする