福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
7寸 小次郎竹そば小親 PC棒付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4671-24
注文コード
05237779
品番
45151800
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):50mm●重量:310g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-24