曜日別特売
SA-25 オフセットホルダー45 TANAX(タナックス)[バイク用品] 05237794

SA-25 オフセットホルダー45 TANAX(タナックス)[バイク用品] 05237794
SA-25 オフセットホルダー45 TANAX(タナックス)[バイク用品] 05237794

オフセットホルダー45

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード05237794品番SA-25
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。

付属品キャップスクリューM10(ピッチ1.25)材質亜鉛ダイキャストブラックねじ径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05237794
2023-11-16
用途: 自転車のミラー後方視界確保

別途単車用のハンドルミラークランプと郵政省のバックミラーを購入装着していましたが、やはり腕の冬服等が邪魔で後方の視界が半分程度しか見えなくなりました。そこでオフセットというこのホルダーの存在を知り、別途高さを少し上げるためにスリムステンレスアダプターも一緒に買い、両方装着すればかなり視界が確保されました。見たー含めすべて10ミリ径の細目(P1.25)なので注意が必要です。自転車にバイク用のミラーは径が10ミリなのでブレずにハッキリと見えます。

対象商品 : 05237794
2024-01-09
用途: ミラー位置調整
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのミラーを外側にオフセットすることで後方の視界が広がりました。

対象商品 : 05237785
2023-04-26
用途: バイクのミラーのオフセット
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく取り付け、調節しやすい。メッキもしっかりしていて大変良い商品です。

対象商品 : 05237794
2021-07-11
用途: ハンドルミラーの拡幅に使用。
FRONTIERS

バイクのハンドルミラーを外側にオフセットする為に使用しました。
表面処理も素晴らしくボルト付きでセット内容も質もGOOD。

対象商品 : 05237794
2021-03-14
用途: EVバイクのバックミラー

EVバイクのバックミラーが内側に寄っていて、後方確認が悪くステーを
 曲げて調整したがイマイチでこの商品使用で確認が満足出来た。
BLAZE スマートEVに使用。

対象商品 : 05237794
2020-12-11
用途: メンテナンス時

ミラーを交換してから後方が見えにくくなったので取り付けてみました。短い方と迷いましたが長い方が可動域も多いのでこちらを購入して正解でした。とてもしっかりした作りで、ブレなども無く視界も大変よくなりました。

対象商品 : 05237785
2020-05-05
用途: バイク用

これを装着してかなり後部が見やすくなりました。
街中でのすり抜け時は注意が必要ですけどね。
ミラー自体がまだ純正なので次はミラーをカスタムしたいです。

対象商品 : 05237794
2020-04-17
用途: バイクのミラー拡張
内山煙草店卸売・小売業

外側に張り出すと、それ分ミラーも延長されるので視界が良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする