角木目そば皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05237867 品番45150575
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様●サイズ(W):221mm●サイズ(D):221mm●サイズ(H):26mm●重量:128g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4671-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする