福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DXセイロ 真漆刻塗内黒 枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05238278
品番
40431190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):173mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):50mm●重量:204g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-53