本漆溜塗そばセイロ 受注生産品

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):231mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):32mm●重量:300g●材質:ABS樹脂 注文コード05238305 品番46190950
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):231mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):32mm●重量:300g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4672-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする