本漆溜塗そばセイロ 受注生産品

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):47mm●重量:208g●材質:ABS樹脂 注文コード05238330 品番46190960
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):47mm●重量:208g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4672-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする