福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製 荒彫角井桁セイロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05238725
品番
45000970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4673-41