木製 荒彫角井桁セイロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05238741 品番45000930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):188mm●サイズ(D):188mm●サイズ(H):51mm●材質:木製品 アズワン品番68-4673-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする