福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製 荒彫角セイロ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):47mm●材質:木製品
注文コード
05238750
品番
45000750
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):47mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4673-42